Beli ragum krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum)
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum)
    Deskripsi:
    Fixed Table Vise 60x40mm adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara di putar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai dimensi 140x125x65mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Material: Aluminium Alloy
  2. NAGANO KEIKI Pressure Gauge Normal Type D Frame/Embedded Type 60 Phi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.499.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge Normal Type D Frame/Embedded Type 60 Phi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Compatible with JIS B 7505-1 Bourdon tube pressure gauge. A pressure gauge with a structure that transmits the elastic deformation (movement) of the Bourdon tube to the pointer. Its simple structure makes it easy to handle. It can measure in a wide pressure range and is used in a wide range of fields.
    atribut:
    • Connection size: G1 / 4B
    • Type: Standard type pressure gauge (for indoor use)
    • Material Co., Ltd.: CA203
    • Outer Diameter (mm): 60
    • Case Shape: D type embedded type
  3. KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)
    Deskripsi:
    Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  4. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  5. INGCO Bench Vice
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

  6. Startools Bench Vise (Ragum)
    Mulai

    Rp659.900

    Startools Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    • Steel bench vise• Strong and durable with excellent shock adsorbing properties• Tommy bar will bend before the vice becomes over stressed
  7. JTC Cast Steel Swivel Bench Vise (Ragum)
    Mulai

    Rp6.999.900

    JTC Cast Steel Swivel Bench Vise (Ragum)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  8. monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Ragum
    atribut:
    • Material: Ductile Iron
  9. FATOOLS Swivel Base Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

  10. MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp629.900

  11. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    44%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  12. KRISBOW Catok Besi Amerika (Ragum)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Catok Besi Amerika (Ragum)
    Deskripsi:
    American Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara diputar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  13. Startools Swivel Based Bench Vise (Ragum)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Startools Swivel Based Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    • Rotates 360°• High strength and durable cast iron bench vise• Precision machined jaws • Suited for industry professionals
  14. Kennedy American Pattern Workshop Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kennedy American Pattern Workshop Vice (Ragum)
    Deskripsi:
    American pattern, bench mounting steel vice with anvil suitable for workshop, garage and machine-shop use. Fixed base directly mounts onto work bench. Cast iron body with steel jaws and a cross drilled threaded handle with adjustable T-bar for extra leverage.
    atribut:
    • Overall Material: Cast Iron
    • Base Type: Fixed
    • Mounting Type: Bolt
  15. TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    atribut:
    • Accessories: Rotating Base
    • Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
  16. KRISBOW Catok Meja 2in1 Tipe Double Tail (Ragum)
    Mulai

    Rp339.900

    KRISBOW Catok Meja 2in1 Tipe Double Tail (Ragum)
    atribut:
    • Width of Jaws (mm): 50
    • Dimensions (cm): 19x42x23
    • Material: Besi Solid
    • Type: Table Vise Double Tail
  17. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vice (Catok) with
Daftar Harga ragum krisbow Terbaru October 2026
KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum)Rp169.900
KRISBOW Accu-Lock Precision Machine Vise (Ragum)Rp2.099.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge Normal Type D Frame/Embedded Type 60 Phi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp1.499.900
KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Rp999.900
TEKIRO Bench Vise (Ragum)Rp719.900
INGCO Bench ViceRp269.900
Startools Bench Vise (Ragum)Rp659.900
JTC Cast Steel Swivel Bench Vise (Ragum)Rp6.999.900
monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Rp549.900
FATOOLS Swivel Base Bench Vise (Ragum)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)